Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEFIX-Teleskopmeter 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TELEFIX-Teleskopmeter 8 m
TELEFIX-Teleskopmeter 8 m
TELEFIX-Teleskopmeter - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle18404001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18404001
EAN/GTIN:
     4033931942978
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab

Zum Messen von Dachhöhen, Deckenhöhen und Zwischenräumen ist das Telekopmeter TELEFIX gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit optionalem Haken auch für den Forstbereich oder zur Höhenmessung von Fahrzeugen, z.B. LKW geeignet
  • einfache Analogablesung der mm-Teilung in bequemer Höhe, ohne Bücken und Verwackeln des Teleskopmeters
  • teleskopartig ausziehbar
  • exakte Handhabung durch integrierte Horizontal- und Vertikallibelle
  • Toleranz gemäß MID- Richtlinien
  • eloxierte Alurechteckrohre verleihen eine große Stabilität
  • beidseitige Druckfederrasterung verhindert ein Zusammensacken der Teile
  • inklusive Schutztasche aus Segeltuch

Lieferumfang:

  • Schutztasche aus Segeltuch
Weitere Informationen:
Gewicht:
3200 g
Länge:
800 cm
Typ:
Teleskopmaßstab
Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,73*
€ 550,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,87*
€ 536,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 439,00*
€ 522,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,36*
€ 472,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,22*
€ 448,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
18902000
ab € 48,80*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18924000
ab € 56,67*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18906000
ab € 16,05*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18907000
ab € 18,90*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18903000
ab € 17,40*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18908000
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.