Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEFIX-Teleskopmeter 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TELEFIX-Teleskopmeter 10 m
TELEFIX-Teleskopmeter 10 m
TELEFIX-Teleskopmeter - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle18405001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18405001
EAN/GTIN:
     4033931942985
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab

Zum Messen von Dachhöhen, Deckenhöhen und Zwischenräumen ist das Telekopmeter TELEFIX gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit optionalem Haken auch für den Forstbereich oder zur Höhenmessung von Fahrzeugen, z.B. LKW geeignet
  • einfache Analogablesung der mm-Teilung in bequemer Höhe, ohne Bücken und Verwackeln des Teleskopmeters
  • teleskopartig ausziehbar
  • exakte Handhabung durch integrierte Horizontal- und Vertikallibelle
  • Toleranz gemäß MID- Richtlinien
  • eloxierte Alurechteckrohre verleihen eine große Stabilität
  • beidseitige Druckfederrasterung verhindert ein Zusammensacken der Teile
  • inklusive Schutztasche aus Segeltuch

Lieferumfang:

  • Schutztasche aus Segeltuch
Weitere Informationen:
Gewicht:
4400 g
Länge:
1000 cm
Typ:
Teleskopmaßstab
Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,95*
€ 696,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,03*
€ 650,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 518,98*
€ 617,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,55*
€ 567,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,42*
€ 559,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,59*
€ 533,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
18902000
ab € 49,08*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18924000
ab € 56,31*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18906000
ab € 16,08*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18907000
ab € 18,68*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18903000
ab € 17,36*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18908000
ab € 38,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.