Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEFIX-Teleskopmeter Geodäsie 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TELEFIX-Teleskopmeter Geodäsie 5 m
TELEFIX-Teleskopmeter Geodäsie 5 m
TELEFIX-Teleskopmeter - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle18406001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18406001
EAN/GTIN:
     4033931942992
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab

Zum Messen von Dachhöhen, Deckenhöhen und Zwischenräumen ist das Telekopmeter TELEFIX gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit optionalem Haken auch für den Forstbereich oder zur Höhenmessung von Fahrzeugen, z.B. LKW geeignet
  • zur Verwendung mit Prismen oder Laserempfängern
  • einfache Analogablesung der mm-Teilung in bequemer Höhe, ohne Bücken und Verwackeln des Teleskopmeters
  • teleskopartig ausziehbar
  • exakte Handhabung durch integrierte Horizontal- und Vertikallibelle
  • Toleranz gemäß MID- Richtlinien
  • eloxierte Alurechteckrohre verleihen eine große Stabilität
  • mit Stellschrauben
  • inklusive Schutztasche aus Segeltuch

Lieferumfang:

  • Schutztasche aus Segeltuch
Weitere Informationen:
Gewicht:
2300 g
Länge:
500 cm
Typ:
Teleskopmaßstab
Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte 5m, nivellierlatte, messen, Messmittel, Nestle, TELEFIX, TELEMAT, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,06*
€ 536,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,07*
€ 509,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 406,11*
€ 483,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,60*
€ 437,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,41*
€ 431,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
18902000
ab € 48,80*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18907000
ab € 18,90*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18903000
ab € 17,40*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18908000
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.