Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEFIX-Teleskopmeter 5 PLUS mit Klapphaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TELEFIX-Teleskopmeter 5 PLUS mit Klapphaken
TELEFIX-Teleskopmeter 5 PLUS mit Klapphaken
Artikel-Nr.:
     415-nestle18409001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18409001
EAN/GTIN:
     4033931951963
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klapphaken
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Teleskopmaßstab

NESTLE Teleskopmetermaß, TELEFIX 5 PLUS mit Klapphaken Aluminium 103-500cm, mit Klapphaken 70cm Horizontal- und Vertikallibel.

Weitere Informationen:
Gewicht:
3100 g
Länge:
500 cm
Typ:
Teleskopmaßstab
Weitere Suchbegriffe: Teleskopmessstab, nivellierlatte 5m, klapphaken, messen, Messmittel, Nestle, TELEFIX, TELEMAT, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,65*
€ 574,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,20*
€ 544,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,48*
€ 530,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,10*
€ 466,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,22*
€ 459,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,07*
€ 435,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
18902000
ab € 48,88*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18907000
ab € 18,70*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18903000
ab € 17,38*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18908000
ab € 38,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.