Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometer-Maßstab 38 cm, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometer-Maßstab 38 cm, 3 m
Geometer-Maßstab 38 cm, 3 m
Geometer-Maßstab - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle18508000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18508000
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • mm-Teilung auf der Vorderseite misst von oben nach unten
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Länge:
300 cm
Material:
Holz
Typ:
Geometermaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.