Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnflagge weiß/orange/weiß 75 x 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnflagge weiß/orange/weiß 75 x 75 cm
Warnflagge weiß/orange/weiß 75 x 75 cm
Warnflagge - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle19803000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     19803000
EAN/GTIN:
     4033931943876
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Markierfahne
Markierfahnen für Baustellen
Markierfähnchen für Baustellen
Markierungsfahnen für Baustellen

Mit den Warnflaggen von NESTLE bietet sich eine flexible Möglichkeit zur Absicherung und Signalisation bei Baustellen, Unfall- und Gefahrenstellen.

Produktbeschreibung:

  • ideal zum Anbringen an der Schaufel von Räumfahrzeugen
  • reißfestes Textil
  • Holzstiel: 80 cm
Weitere Informationen:
Breite:
75 cm
Durchmesser:
21 mm
Farbe:
weiß/orange/weiß
Länge:
75 cm
Typ:
Warnflagge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 160 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
19802000
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.