Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkluppe Waldmeister 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkluppe Waldmeister 400 mm
Messkluppe Waldmeister 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-nestle20001001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20001001
EAN/GTIN:
     4033931943937
Datenblatt
Suchbegriffe:
Messkluppe
messkluppe 40 cm
messkluppe

Die Form der Kluppe Waldmeister erleichtert die Ablesung bei stehendem Holz.

Produktbeschreibung:

  • Messschieber der Messkluppe gleitet ohne zu Verkanten über die Messschiene und zeigt exakte Messergebnisse an
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Wind und Wetter
  • tiefschwarze Ziffern unter der titanfarbenen Eloxalschicht sind auch in der Dämmerung gut abzulesen
  • Speziallegierung verleiht dem Flachprofil eine optimale Biegefestigkeit
  • Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid
  • Standard
  • Ovalprofil: 30 x 15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
400 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Typ:
Messkluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.