Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreißmeterstock Kolibri 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreißmeterstock Kolibri 1000 mm
Anreißmeterstock Kolibri 1000 mm
Anreißmeterstock Kolibri 1000 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle20500000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20500000
EAN/GTIN:
     4033931944163
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ablängstab

Der Anreißmeterstrock Kolibri dient zum Anreißen von Stammholz. Der Anreißmeterstock Kolibri ist stabiler als Varianten aus Holz und somit langlebiger im täglichen harten Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • stabile Haken aus verzinktem Stahl
  • Spitzen sind exakt einen Meter voneinander entfernt
  • Ovalprofil aus Aluminium
  • beidseitige schwarze cm-Teilung unter titanfarbener Eloxalschicht, auch in der Dämmerung gut sichtbar
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht den Anreißmeterstock unempfindlich gegen Wind und Wetter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
1000 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Typ:
Messkluppe
Weitere Suchbegriffe: Ablängstäbe, Anreißmeterstock, Forstartikel, Holzernte, Holzzuschnitt, Nestle, Sägebock Holzmichel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20501000
ab € 44,68*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20502000
ab € 52,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.