Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmesskluppe 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandmesskluppe 60 cm
Wandmesskluppe 60 cm
Wandmesskluppe - Detail
Artikel-Nr.:
     415-nestle21102000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     21102000
EAN/GTIN:
     4033931944347
Datenblatt
Suchbegriffe:
Wandmesskluppe
wandmesskluppe

Zum exakten Messen der Wandstärke durch Umgreifen des Türfutters bei Innenausbau- und Renovierungsarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • komfortable Handhabung
  • Messschieber gleitet leicht, ohne Verkanten, über die Messschiene, zeigt dabei aber exakte Messergebnisse an
  • tiefschwarze Ziffern auf silberner Eloxalschicht
  • mit den Aussparungen der Messschenkel umgreifen Sie das Türfutter und messen die Wanddicke in Sekundenschnelle
  • durch versetzte Skalen auf Vorder- und Rückseite können Sie Innen und Außenmaße messen
  • 30 mm - Ovalprofil mit einer Speziallegierung, welche eine hohe Biegefestigkeit garantiert
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der tiefschwarzen Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Baustaub und Feuchtigkeit
  • Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid, die Messschenkel sind aus stabilem Aluminium geschweißt
  • Messbereich: 60 cm innen / 50 cm außen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
80 cm
Typ:
Messkluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.