Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Nivellier ZAL124 24-fache Vergrößerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOMAX Nivellier ZAL124 24-fache Vergrößerung
GEOMAX Nivellier ZAL124 24-fache Vergrößerung
GEOMAX Nivellier ZAL124 24-fache Vergrößerung - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle27001000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     27001000
EAN/GTIN:
     7640163571004
Datenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Das Nivellierinstrument dient im Ingenieurbau dazu, waagerechte Flächen herzustellen, Höhenunterschiede festzulegen oder Maschinen und Bauwerke einzurichten. Nivelliere ersetzen die Wasserwaage, wo deren Genauigkeit nicht mehr ausreicht bzw. deren Anwendung zu aufwändig wäre. Die ZAL100 Linie besticht durch ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis und umfasst zuverlässige, bzw. langlebige Geräte. Ihre robuste Bauweise und präzise Optik empfehlen sie für tagtägliche Aufgaben im Bausektor.

Produktbeschreibung:

  • robust und präzise für Ihre tagtäglichen Aufgaben im Bausektor
  • Gehäuse gemäß Schutzklasse IP54 versiegelt und somit spritzwasserfest
  • ergonomischer zweiseitiger Endlosfeintrieb
  • mit Teilkreis für horizontale Winkelmessungen
  • mit Distanzfäden für optische Distanzmessungen und einfache Geländeaufnahmen
  • Abstecken von Höhen
  • automatische Kompensation durch luftgedämpften Kompensator
  • Vergrößerung: 24-fach
  • Sichtfeld: < 2,1 m bei 100 m
  • Kompensator: luftgedämpft
  • Teilkreis / Teilung: 360° / 1°
  • Neigungsbereich: ± 15
  • Multiplikations-/Additionskon.: 100 / 0
  • Distanzfäden: ja
  • kürzeste Zielweite: < 1 m
  • Libelle: 8‘ / 2 mm

Lieferumfang:

  • Nivelliergerät ZAL124
  • Transportkoffer
  • Justagewerkzeug
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Messgenauigkeit:
2 mm
Schutzklasse:
IP54
Temparaturbeständigkeit:
-20°C bis +40°C
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Digital-Nivellier, Elektronisches Nivellier, Nestle, Nivellier, Nivellier-Set, nivellieren, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEOMAX
27003000
ab € 246,93*
Ähnlich
GEOMAX
27007000
ab € 426,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.