Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Nivellier ZAL330 30-fache Vergrößerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOMAX Nivellier ZAL330 30-fache Vergrößerung
GEOMAX Nivellier ZAL330 30-fache Vergrößerung
GEOMAX Nivellier ZAL330 30-fache Vergrößerung - Vorderseite
Artikel-Nr.:
     415-nestle27009000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     27009000
EAN/GTIN:
     7640163571837
Datenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Das Nivellierinstrument dient im Ingenieurbau dazu, waagerechte Flächen herzustellen, Höhenunterschiede festzulegen oder Maschinen und Bauwerke einzurichten. Nivelliere ersetzen die Wasserwaage, wo deren Genauigkeit nicht mehr ausreicht bzw. deren Anwendung zu aufwändig wäre. Das Nivellier-Flaggschiff von GeoMax ist die erste Wahl, wenn es auf Robustheit, Komfort und Genauigkeit ankommt. Die ZAL300 Serie ist mit einem patentierten Kompensatorsystem und magnetischer Dämpfung versehen, dass für härteste Bedingungen am Bau ausgelegt ist.

Produktbeschreibung:

  • robust und präzise für Ihre tagtäglichen Aufgaben im Bau- und Ingenieurwesen
  • Gehäuse gemäß Schutzklasse IP57 mit Gas gefülltem Fernrohr
  • ergonomischer zweiseitiger Endlosfeintrieb
  • Teilkreis hat eine 360° Teilung und eine sowie 400 gon Teilung für horizontale Winkelmessungen
  • mit Distanzfäden für optische Distanzmessungen und einfache Geländeaufnahmen
  • Vergrößerung: 30-fach
  • Objektivöffnung: 40 mm
  • Kompensator: automatisch, magnet-gedämpft, pat. magneX™
  • Teilkreis / Teilung: 360° und 400 gon / 1°, 1 gon
  • Neigungsbereich: ± 15‘
  • Multiplikations-/Additionskon.: 100 / 0
  • Distanzfäden: ja
  • kürzeste Zielweite: < 4 m
  • Libelle: 8‘ / 2 mm

Lieferumfang:

  • Nivelliergerät ZAL330
  • Transportkoffer
  • Justagewerkzeug
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Messgenauigkeit:
1 mm
Schutzklasse:
IP57
Temparaturbeständigkeit:
-20°C bis +50°C
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Digital-Nivellier, Elektronisches Nivellier, Nestle, Nivellier, Nivellier-Set, nivellieren, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,04*
€ 936,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,49*
€ 877,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 718,58*
€ 855,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 699,67*
€ 832,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,67*
€ 792,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,22*
€ 783,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,38*
€ 758,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEOMAX
27002000
ab € 231,20*
Ähnlich
GEOMAX
27005000
ab € 306,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.