Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Nivellier-Set ZAL132


Menge:  Satz  
Produktinformationen
GEOMAX Nivellier-Set ZAL132
GEOMAX Nivellier-Set ZAL132
Artikel-Nr.:
     415-nestle27014000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     27014000
EAN/GTIN:
     4033931949892
Datenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Die Nivellierinstrumente der Serie ZAL100 sind für einfache Höhenübertragungen auf allen Baustellen im Innen- und Außenbereich geeignet. Ihre robuste Bauweise und präzise Optik empfehlen sie für tagtägliche Aufgaben im Bausektor. Mit praktische Nivellierset können Sie sofort loslegen, da es neben einem hochwertigen Aluminiumstativ auch eine 5 m-Teleskop-Nivellierlatte enthält.

Produktbeschreibung ZAL132:

  • mit Teilkreis für horizontale Winkelmessungen
  • mit Distanzfäden für optische Distanzmessungen und einfache Geländeaufnahmen
  • Abstecken von Höhen
  • automatische Kompensation durch luftgedämpften Kompensator
  • mit 32-facher Vergrößerung

Technische Daten ZAL132:

  • Vergrößerung: 32 x
  • Sichtfeld: < 2,1 bei 100 m
  • Kompensator: luftgedämpft
  • Teilkreis / Teilung: 360 / 1 ° / °
  • Genauigkeit 1 km Doppelniv.: 2,0 mm
  • Neigungsbereich: ± 15
  • Multiplikations-/Additionskon.: 100 / 0
  • Distanzfäden: ja
  • kürzeste Zielweite: < 1 m
  • Libelle: 8 / 2 / mm
  • Gewicht: 1500 g
  • Schutzklasse: IP54

Produktbeschreibung Stativ:

  • überragende Bedienfreundlichkeit
  • beste Qualität in Verarbeitung und Material, dadurch für langjährigen, härtesten Einsatz geeignet
  • stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
  • Schnell-Arretierung mit ergonomisch gestalteten Exzenter-Klemmen
  • Kopf: Flach, mit Dosenlibelle
  • Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.: 90 - 170 cm
  • Transportlänge: 106 cm
  • Klemmung: Exzenter, umlaufend
  • Anschluss: 5/8 "
  • Gewicht: 3,3 g

Produktbeschreibung Teleskop-Nivellierlatte:

  • bei Nivellements
  • teleskopartig ausziehbar - geringe Transportlänge und niedriges Gewicht zum transportieren
  • E-Teilung auf der Vorderseite mit abwechselnd rot und weiß lackierten Meterstücken
  • Rückseite hat eine mm-Teilung zum Messen lichter Höhen
  • Segmente werden ausgefahren, das Ergebnis wird am Übergang zum nächsten Segment ausgefahren
  • Aufdruck durch überstehende Kanten von Abrieb geschützt
  • stabile Druckknopfrasterung verhindert ein Zusammensacken der Teile
  • leichte und genaue Führung der einzelnen Elemente ohne Verkanten

Lieferumfang Set:

  • GEOMAX ZAL132
  • Teleskop-Nivellierlatte
  • Aluminium-Stativ
Weitere Informationen:
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Digital-Nivellier, Elektronisches Nivellier, Nestle, Nivellier, Nivellier-Set, nivellieren, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 389,53*
€ 463,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 373,49*
€ 444,45
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 363,91*
€ 433,05
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 354,33*
€ 421,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 316,04*
€ 376,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 311,03*
€ 370,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 293,56*
€ 349,34
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEOMAX
27017000
ab € 367,51*
Ähnlich
GEOMAX
27021000
ab € 689,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.