Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Nivellier-Set ZAL324


Menge:  Satz  
Produktinformationen
GEOMAX Nivellier-Set ZAL324
GEOMAX Nivellier-Set ZAL324
Artikel-Nr.:
     415-nestle27019000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     27019000
EAN/GTIN:
     4033931949946
Datenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Von den täglichen Arbeiten bis zu hohen Genauigkeitsanforderungen – die ZAL300 Serie ist Ihre erste Wahl für Robustheit, Komfort und Genauigkeit. Die best-in-class Optik im ZAL300 und der magneX™ Kompensator sind in einem versiegelten und stoßgeschützten Gehäuse untergebracht. Damit sind die Instrumente unempfindlich gegenüber Erschütterungen und allen Witterungsbedingungen. Mit diesem praktitschen Set können Sie sofort loslegen, dank einem hochwertigen Aluminiumstativ und einer 5 m-Teleskop-Nivellierlatte.

Produktbeschreibung ZAL324:

  • Teilkreis hat eine 360° Teilung und eine sowie 400 gon Teilung für horizontale Winkelmessungen
  • mit Distanzfäden für optische Distanzmessungen und einfache Geländeaufnahmen
  • mit 24-facher Vergrößerung

Technische Daten ZAL324:

  • Vergrößerung: 24x
  • Objektivöffnung: 30 mm
  • Kompensator: automatisch, magnet-gedämpft, pat. magneX™
  • Teilkreis / Teilung: 360° und 400 gon / 1°, 1 gon
  • Genauigkeit 1 km Doppelniv.: 2,0 mm
  • Neigungsbereich: ± 15
  • Multiplikations-/Additionskonstante: 100 / 0
  • Distanzfäden: ja
  • kürzeste Zielweite: 0,6 m
  • Libelle: 10/ 2 mm
  • Gewicht: 1600 g
  • Schutzklasse: IP57

Produktbeschreibung Stativ:

  • überragende Bedienfreundlichkeit
  • beste Qualität in Verarbeitung und Material, dadurch für langjährigen, härtesten Einsatz geeignet
  • stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
  • Schnell-Arretierung mit ergonomisch gestalteten Exzenter-Klemmen
  • Kopf: Flach, mit Dosenlibelle
  • Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.: 90 - 170 cm
  • Transportlänge: 106 cm
  • Klemmung: Exzenter, umlaufend
  • Anschluss: 5/8 "
  • Gewicht: 3,3 g

Produktbeschreibung Teleskop-Nivellierlatte:

  • bei Nivellements
  • teleskopartig ausziehbar - geringe Transportlänge und niedriges Gewicht zum transportieren
  • E-Teilung auf der Vorderseite mit abwechselnd rot und weiß lackierten Meterstücken
  • Rückseite hat eine mm-Teilung zum Messen lichter Höhen
  • Segmente werden ausgefahren, das Ergebnis wird am Übergang zum nächsten Segment ausgefahren
  • Aufdruck durch überstehende Kanten von Abrieb geschützt
  • stabile Druckknopfrasterung verhindert ein Zusammensacken der Teile
  • leichte und genaue Führung der einzelnen Elemente ohne Verkanten

Lieferumfang Set:

  • GEOMAX ZAL324
  • Teleskop-Nivellierlatte
  • Aluminium-Stativ
Weitere Informationen:
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Digital-Nivellier, Elektronisches Nivellier, Nestle, Nivellier, Nivellier-Set, nivellieren, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 624,40*
€ 743,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 574,01*
€ 683,07
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 559,30*
€ 665,57
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 544,57*
€ 648,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 507,53*
€ 603,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 500,28*
€ 595,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 480,78*
€ 572,13
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEOMAX
27013000
ab € 268,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.