Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Nivellierlatte ZSF301, Glasfaser 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOMAX Nivellierlatte ZSF301, Glasfaser 3 m
GEOMAX Nivellierlatte ZSF301, Glasfaser 3 m
Artikel-Nr.:
     415-nestle27022000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     27022000
EAN/GTIN:
     7640163572186
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
nivellierlatte 3m
nivellierlatte

Diese Kombi-Fiberglas-Nivellierlatte ist die ideale Ergänzung für das digitale Nivellier ZDL700 von GeoMax. Mit dieser sind hochgenaue Messkampagnen mit einer Doppelnivellement-Standardabweichung von 0,7 mm auf 1 km möglich. Durch die Verwendung des Strichcodes können Sie digital nivellieren und Höhenunterschiede oder Auf- und Abtragsüberwachungen ermitteln. Die Barcodenivellierlatte ZSF301 ist zusätzlich mit der klassischen Nivellier - E - Teilung bzw. mit cm auch für den Einsatz mit einem herkömmlichen Nivelliergerät geeignet und gewährleistet durch die hohe Verarbeitungsqualität ein langes und genaues Arbeiten ohne Abrieb. Sie können auch in der Nähe von Spannungsquellen sicher und beruhigt Arbeiten, da durch die Verwendung von Glasfiber eine elektrische Isolation erreicht wird.

Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Typ:
Nivellierlatte
Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Stativ, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,09*
€ 455,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,05*
€ 436,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 348,23*
€ 414,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,65*
€ 369,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,53*
€ 363,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEOMAX
27023000
ab € 97,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.