Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Neigungslaser Zone 60HG mit Empfänger ZRB90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOMAX Neigungslaser Zone 60HG mit Empfänger ZRB90
GEOMAX Neigungslaser Zone 60HG mit Empfänger ZRB90
GEOMAX Neigungslaser Zone 60HG mit Empfänger ZRB90 - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-nestle27112000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     27112000
EAN/GTIN:
     7640163571646
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kanalbaulaser
Kreuzlinienlaser
Leica
Linienlaser

Der Zone60 HG ist ein halbautomatischer Neigungslaser und besticht durch eine benutzerfreundliche und flexible Anwendung. Seine teilautomatische Neigungssteuerung bei Nivellieranwendungen macht ihn zum idealen Partner für Betonverlegung und -formung. Der Zone60 HG ermöglicht auf beiden Achsen eine Neigung von bis zu 8 Prozent und überzeugt mit hoher Genauigkeit. Mit dem mitgelieferten Laserempfänger ZRB90 ergänzen Sie die Leistungsfähigkeit und steigern die Reichweite sowie Präzision.

Produktbeschreibung:

  • serienmäßig einfache und intuitive Beienung
  • ideal für Beton- und Schalungsarbeiten
  • kann in 2 Achsen bis ± 8 % geneigt werden
  • digitale Anzeige der Neigung
  • ist robust (IP67), vielseitig (900 Meter Arbeitsbereich) und bieten ein außergewöhnliches Preisleistungsverhältnis
  • ist ein Horizontallaser mit digitaler Neigung bis 8 % und überzeugender Genauigkeit
  • durch das Display sind Einstellungen von Neigungen in zwei Achsen sehr einfac
  • bester Arbeitsbereich: Außenbereich
  • Toleranz: ± 0,5 mm auf 10 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 900 m
  • Laserdiode: sichtbar 635 nm (rot)
  • Selbstnivellierbereich: ± 6°
  • Stromversorgung: 4 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack) aufladbar
  • Betriebsdauer: > 40 Stunden
  • Kippwarnung: ja

Lieferumfang:

  • GeoMax Zone60 HG
  • Empfänger ZRB90
  • Li-Ion Batterie mit Ladegerät
  • Handbuch auf CD
  • Quick start guide
  • Sicherheitshinweise
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akku:
ja
Breite:
215 mm
Gewicht:
3,3 kg
Höhe:
215 mm
Länge:
240 mm
Laserklasse:
1
Schutzklasse:
IP67
Temparaturbeständigkeit:
-20°C bis +50°C
Typ:
Rotatlionslaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.654,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.933,29*
€ 2.300,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,84*
€ 2.215,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.814,11*
€ 2.158,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.766,36*
€ 2.101,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,96*
€ 2.002,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,73*
€ 1.986,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,18*
€ 1.968,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEOMAX
G835244
ab € 123,81*
Zubehör
GEOMAX
G835245
ab € 241,99*
Zubehör
GEOMAX
G835242
ab € 37,39*
Zubehör
GEOMAX
G835243
ab € 237,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.