Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Neigungslaser Zone 60DG mit Empfänger ZRD105B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOMAX Neigungslaser Zone 60DG mit Empfänger ZRD105B
GEOMAX Neigungslaser Zone 60DG mit Empfänger ZRD105B
GEOMAX Neigungslaser Zone 60DG mit Empfänger ZRD105B - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-nestle27121000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     27121000
EAN/GTIN:
     7640163572773
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kanalbaulaser
Kreuzlinienlaser
Leica
Linienlaser

Der GeoMax Zone60 DG ist ein vollautomatischer Doppelneigungslaser (DG = Dual Grade) mit digitaler Neigung von bis zu 15 %. Durch die selbsterklärende Benutzeroberfläche sind Neigungseinstellungen in die beiden Achsen, horizontal und vertikal, sehr einfach zu bewerkstelligen. Der Zone60 DG ist prädestiniert für Anwendungen im Außenbereich, z.B. für den Straßenbau, Nivellierarbeiten, Arbeiten mit Neigungen (in einer oder zwei Achsen) sowie Schnurgerüstarbeiten, Schalungsarbeiten oder Planierungen. Die hohe Schutzklasse (IP67) und die robuste Bauweise, ermöglichen den Einsatz auch unter härtesten Bedingungen. Mit dem mitgelieferten Laserempfänger ZRD105B stehen weitere zusätzliche Funktionen wie Beam Catching (automatische Laserstrahlerfassung) und Beam Lock (automatische Laserstrahlüberwachung) zur Verfügung.

Produktbeschreibung:

  • schnelle automatische Horizontierung
  • kann in 2 Achsen bis ± 15 % geneigt werden
  • digitale Anzeige der Neigung auch auf der Fernbedienung
  • ist robust (IP67), vielseitig (900 Meter Arbeitsbereich) und bieten ein außergewöhnliches Preisleistungsverhältnis
  • mit der Fernbedienung ZRC60 haben Sie die volle Kontrolle bis zu 300 m
  • durch das Display sind Einstellungen von Neigungen in zwei Achsen, horizontal und vertikal sehr einfach
  • bester Arbeitsbereich: Außenbereich
  • mit dem Laserempfänger ZRD105B kann der Strahl automatisch erfasst und überwacht werden
  • Toleranz: ± 0,5 mm auf 10 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 900 m
  • Laserdiode: sichtbar 635 nm (rot)
  • Selbstnivellierbereich: ± 6°
  • Stromversorgung: 4 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack) aufladbar
  • Betriebsdauer: > 40 Stunden
  • Kippwarnung: ja

Lieferumfang:

  • GeoMax Zone60 DG
  • Empfänger ZRD105B
  • Li-Ion Batterie mit Ladegerät
  • Handbuch auf CD
  • Quick start guide
  • Sicherheitshinweise
  • Fernbedienung
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akku:
ja
Breite:
215 mm
Gewicht:
3,4 kg
Höhe:
215 mm
Länge:
240 mm
Laserklasse:
1
Schutzklasse:
IP67
Temparaturbeständigkeit:
-20°C bis +50°C
Typ:
Rotatlionslaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.679,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.081,50*
€ 3.666,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.970,62*
€ 3.535,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.894,45*
€ 3.444,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.818,28*
€ 3.353,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.696,02*
€ 3.208,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.680,60*
€ 3.189,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.679,03*
€ 3.188,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEOMAX
G835244
ab € 124,04*
Zubehör
GEOMAX
G835245
ab € 242,29*
Zubehör
GEOMAX
G835242
ab € 37,41*
Zubehör
GEOMAX
G835243
ab € 238,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.