Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Maschinenempfänger MR360 mit Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOMAX Maschinenempfänger MR360 mit Klammer
GEOMAX Maschinenempfänger MR360 mit Klammer
Artikel-Nr.:
     415-nestle27605000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     27605000
EAN/GTIN:
     3700406700159
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Maschinenempfänger
maschinenempfänger

Der Empfänger GeoMax MR360 sorgt für akkurate Geländehöhen-/Sohltiefeninformationen bei allen Anwendungen zur visuellen Maschinensteuerung.

Produktbeschreibung:

  • sorgt für akkurate Geländehöhen-/Sohltiefeninformationen bei allen Anwendungen zur visuellen Maschinensteuerung
  • große 360°-Detektionsfenster sorgen für die Erfassung jedes rotierenden Laserstrahls, aus jedem Winkel
  • eingebaute Vertikalanzeige dient zur Überwachung des Löffelstielwinkels und zeigt an, ob er lotrecht oder unter- oder überstreckt ist
  • Magnethalterung ermöglicht schnelles Anbringen und problemlosen Wechsel von Maschine zu Maschine
  • Fernanzeigeeinheit MD360 ermöglicht die drahtlose Übertragung der Anzeige in die Maschinenkabine
  • Reichweite: 200 m
  • Genauigkeit fein/grob: 6 / 12 mm
  • Empfangswinkel: 360°
  • Empfangsbereich: 25 cm
  • vertikale Anzeige: ± 5°
  • Stromversorgung: NiMh-Batterien
  • Batterieleistung: 30 h

Lieferumfang:

  • Klammerbefestigung
  • NiMh-Batterien
  • Ladegerät
  • Koffer
Weitere Informationen:
Typ:
Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Empfänger, Fernanzeige, Nestle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.234,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,28*
€ 1.740,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,45*
€ 1.676,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.372,34*
€ 1.633,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.336,22*
€ 1.590,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,14*
€ 1.510,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,78*
€ 1.492,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,85*
€ 1.469,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
30012000
ab € 538,40*
Zubehör
Gottlieb Nestle
30013000
ab € 618,47*
Zubehör
Gottlieb Nestle
30014000
ab € 628,05*
Zubehör
Gottlieb Nestle
30015000
ab € 700,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.