| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000710110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CB08 1250M25 EAN/GTIN: 4015448550846 |
| |
|
| | |
| aus legiertem Spezialstahl · am Kopf geschmiedet · pulverbeschichtet · Form kantigWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 25mm· Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,0 kg | Länge: | 1250 mm | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Brechstange |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,00* | € 19,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,69* | € 19,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 14,57* | € 19,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,82* | € 20,23* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 16,42* | € 22,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|