| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000722021 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448879275 |
| |
|
| | |
| Alu-Profil: 65 mm x 28 mm, Profilstärke: ca. 1,6 mm · 2 stoßfeste Acrylglass-Blocklibellen, davon 1 x vergrößerte Horizontallibelle · Messgenauigkeit in Normallage: ± 0,5 mm/m · gummierte stoßdämmende Endkappen · 2 Handgriffe · gummierte WandrutschstopperWeitere technische Eigenschaften:· Genauigkeit: ± 0,5mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 200 cm | Material: | Aluminium | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,93* | € 41,56* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 73,55* | € 92,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|