| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000816929 Herst.-Nr.: 416710 EAN/GTIN: 9002793873947 |
| |
|
| | |
| vereint die Funktion von Surform- und Kantenhobel · Kantenfasen in 22,5° und 45° möglich · mit Ersatzklingen-Staufach Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Putzhobel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,93* | € 38,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,20* | € 38,30* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,49* | € 40,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,72* | € 42,63* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 36,46* | € 47,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|