Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger-Kastensicherung STA verz.L190xB125xH114mm G.1,9kg silber Krt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhänger-Kastensicherung STA verz.L190xB125xH114mm G.1,9kg silber Krt.
Anhänger-Kastensicherung STA verz.L190xB125xH114mm G.1,9kg silber Krt.
Anhänger-Kastensicherung STA verz.L190xB125xH114mm G.1,9kg silber Krt., Bild 2
Artikel-Nr.:
     415-nw4000818356
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18092
EAN/GTIN:
     4007928180926
Suchbegriffe:
Diebstahlschutz für Caravan
Diebstahlsicherung für Caravan
Anhänger-Diebstahlsicherung
Deichselsicherung
für Anhänger und Wohnwagen · aus Stahl verzinkt · passend für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen · für Fahr- und Standbetrieb geeignet · inklusive Rundschloss mit 2 Schlüsseln · angekuppelt verschließbar und diebstahlgesichert · abgeschrägte Ecken als Stoßstangenschutz, ermöglicht das Einlenken ohne Einschränkung
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
1,9 kg
Höhe:
114 mm
Länge:
190 mm
Material:
Stahl verzinkt
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
Weitere Suchbegriffe: Kastensicherung, diebstahlschutz für caravan, Anhänger, Anhängerkupplung, Diebstahl, Kombi, Transporter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,33*
€ 19,53*
4 Tage
66
€ 5,99*
ab € 14,78*
€ 19,55*
2 Tage
101
€ 5,45*
ab € 15,09*
€ 19,90*
€ 4,90*
ab € 14,42*
€ 20,02*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 19,09*
€ 25,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP Autozubehör
18091
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.