| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000818498 Herst.-Nr.: RS21rot EAN/GTIN: 4262350960083 |
| |
|
| | |
| mit Pinsel · rot · Aufsatztiefe 6 mm · selbstklebend · eignen sich auch zum Ankleben auf runden Säulen · zur dauerhaften Sicherung des Meterrisses sowie von Höhen und Achsen · Meterrissplaketten nach den Putzarten, Oberkante Stift ist Meterriss · die Plaketten bleiben als Beweis unter PutzWeitere technische Eigenschaften:· Material: selbstklebend Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Gewicht: | 8 g | Länge: | 50 mm | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Schablone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,44* | € 1,79* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,42* | € 1,81* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,45* | ab € 1,45* | € 1,81* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,42* | € 1,84* | | | | Lager 415 | | | | 50 | | € 6,95* | ab € 1,86* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|