Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsortiment Kraftform Kompakt 70 Allround 32-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX-BO/6Kt.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bitsortiment Kraftform Kompakt 70 Allround 32-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX-BO/6Kt.WERA
Bitsortiment Kraftform Kompakt 70 Allround 32-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX-BO/6Kt.WERA
Artikel-Nr.:
     415-nw4000829657
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057110001
EAN/GTIN:
     4013288038654
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
bestückt mit Bits zähhart, Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Schnellwechselfutter Rapidaptor Technologie und zusätzlichem Universalhalter mit Schnellwechselfutter Inhalt: 1 Universalhalter 50 mm 1 Kraftform-Handgriff 119 mm je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz PH Gr. 1 / 2 / 3 je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz PZD Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Hex-Plus Technologie Gr. 4 / 5 / 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4 Zoll · Verpackung: in Kunststoffbox · Antrieb mm: 6,3mm · Modell: 05057110001
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
Bestückung:
Schlitz/PH/PZD/TX-BO/6Kt.
Typ:
Bit-Set
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Satz
€ 5,99*
ab € 44,06*
€ 56,24*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 43,10*
€ 56,29*
1 Tag
31
pro Stück
€ 7,90*
ab € 45,34*
€ 57,69*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 50,85*
€ 63,91*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 61,63*
€ 76,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 61,63* pro Satz)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
Zubehör
Wera
05057111001
ab € 56,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.