Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste Novofilbesatz K120, 19 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrbürste Novofilbesatz K120, 19 x 125 mm
Rohrbürste Novofilbesatz K120, 19 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002056313
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2056313
EAN/GTIN:
     4060246006415
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn
rohrbürste

Rohrbürsten mit abrasiven Besatz in Industriequalität für die Innenbearbeitung, zum Entgraten von Querbohrungen, Steuerteilen, O-Ring-Einstichen und zylidrischen Bohrungen.

Produktbeschreibung:

  • hohe Flexibilität bei vergleichsweise hoher Entgratleistung
  • Beibehaltung der Kantengeometrie ohne große Verrundung
  • kann auf Maschinen (CNC, BAZ) sowie auf handgeführten Maschinen genutzt werden
  • Bürstenübermaß von 10-15 % zur Bohrung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Novofil
Borstenlänge:
65 mm
Durchmesser:
19 mm
Körnung:
K120
Länge:
125 mm
Typ:
Rohrbürste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 6,95*
ab € 3,96*
€ 5,53*
2 Tage
96
15
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,72*
4 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 4,05*
€ 5,77*
2 Tage
68
1
€ 5,59*
ab € 4,15*
€ 5,80*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 7,56*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003056310
ab € 3,69*
Ähnlich
Osborn
0002056311
ab € 3,74*
Ähnlich
Osborn
0002056312
ab € 3,95*
Ähnlich
Osborn
0002056314
ab € 4,05*
Ähnlich
Osborn
0002056315
ab € 4,20*
Ähnlich
Osborn
0003056306
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.