Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 30x9 mm S6, gewellter Messingdraht 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste Ø 30x9 mm S6, gewellter Messingdraht 0,20 mm
Rundbürste Ø 30x9 mm S6, gewellter Messingdraht 0,20 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002502542
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2502542
EAN/GTIN:
     4060246007061
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste messing
schaftrundbürste osborn

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

Produktbeschreibung:

  • für Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten
  • dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen
  • auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt,rostfrei
Breite:
9 mm
Drahtlänge:
9 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Drehzahl:
20000 U/min
Durchmesser:
30 mm
Typ:
Rundbürste
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 8,68*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 9,60*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 9,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.