Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 50x17 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste Ø 50x17 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Rundbürste Ø 50x17 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002504342
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2504342
EAN/GTIN:
     4060246007832
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste osborn

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

Produktbeschreibung:

  • für Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten
  • dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen
  • auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt,rostfrei
Breite:
17 mm
Drahtlänge:
13 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Drehzahl:
15000 U/min
Durchmesser:
50 mm
Typ:
Rundbürste
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
10
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 16,68*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 12,18*
€ 16,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
3002504342
ab € 12,88*
Ähnlich
Osborn
0002504332
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.