Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 60x23 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 60x23 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,30 mm
Rundbürste Ø 60x23 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002505363
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2505363
EAN/GTIN:
     4060246007740
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste osborn

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

Produktbeschreibung:

  • für Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten
  • dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen
  • auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt,rostfrei
Breite:
23 mm
Drahtlänge:
15 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Drehzahl:
15000 U/min
Durchmesser:
60 mm
Typ:
Rundbürste
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.