Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 80x12 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 80x12 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,30 mm
Rundbürste Ø 80x12 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002507361
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2507361
EAN/GTIN:
     4060246012737
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste osborn

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

Produktbeschreibung:

  • für Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten
  • dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen
  • auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt,rostfrei
Breite:
10 mm
Drahtlänge:
20 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Drehzahl:
15000 U/min
Durchmesser:
80 mm
Typ:
Rundbürste
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902522362
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.