Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 25 mm S6, Stahldraht gewellt 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Ø 25 mm S6, Stahldraht gewellt 0,20 mm
Pinselbürste Ø 25 mm S6, Stahldraht gewellt 0,20 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002509143
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2509143
EAN/GTIN:
     4060246006996
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen oder Bohrmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • zum Entrosten, Entlacken, Glätten, Kantenverrunden, Entgraten, Innenbearbeitung
  • flexibles Besatzmaterial, passt sich dem Werkstück optimal an
  • punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Bohrungen
  • der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt
Drahtlänge:
25 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Drehzahl:
18000 U/min
Durchmesser:
25 mm
Länge:
50 mm
Typ:
Pinselbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.