Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 17 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Ø 17 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Pinselbürste Ø 17 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002509342
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2509342
EAN/GTIN:
     4060246007566
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Pinselbürste
Pinselkopfbürste

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen oder Bohrmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • zum Entrosten, Entlacken, Glätten, Kantenverrunden, Entgraten, Innenbearbeitung
  • flexibles Besatzmaterial, passt sich dem Werkstück optimal an
  • punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Bohrungen
  • der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt,rostfrei
Drahtlänge:
25 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Drehzahl:
18000 U/min
Durchmesser:
17 mm
Länge:
45 mm
Typ:
Pinselbürste
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste osborn, pinselbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.