Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 23 mm S6, Stahldraht gezopft INOX 0,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Ø 23 mm S6, Stahldraht gezopft INOX 0,35 mm
Pinselbürste Ø 23 mm S6, Stahldraht gezopft INOX 0,35 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002630335
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2630335
EAN/GTIN:
     4013349339720
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Pinselbürste
Pinselkopfbürste

Gezopfte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen und zum Entrosten, Entlacken, Entgraten und für Schweißnähte.

Produktbeschreibung:

  • der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
  • TÜV-Süd zertifiziert (Bauart geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gezopft,rostfrei
Drahtlänge:
29 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Drehzahl:
20000 U/min
Durchmesser:
23 mm
Länge:
73 mm
Typ:
Pinselbürste
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste osborn, pinselbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 36 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 48 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030326
ab € 28,01*
Ähnlich
Osborn
9906030329
ab € 23,59*
Ähnlich
Osborn
9906030334
ab € 11,75*
Ähnlich
Osborn
9803630351
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.