Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 10 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinselbürste Ø 10 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Pinselbürste Ø 10 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0003509341
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003509341
EAN/GTIN:
     4060246008556
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Pinselbürste
Pinselkopfbürste

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen oder Bohrmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • zum Entrosten, Entlacken, Glätten, Kantenverrunden, Entgraten, Innenbearbeitung
  • flexibles Besatzmaterial, passt sich dem Werkstück optimal an
  • punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Bohrungen
  • der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt,rostfrei
Drahtlänge:
20 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Drehzahl:
20000 U/min
Durchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
Typ:
Pinselbürste
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste osborn, pinselbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,44*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 8,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 101,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.