Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 10 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Ø 10 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,30 mm
Pinselbürste Ø 10 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0003509361
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003509361
EAN/GTIN:
     4013349121936
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen oder Bohrmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • zum Entrosten, Entlacken, Glätten, Kantenverrunden, Entgraten, Innenbearbeitung
  • flexibles Besatzmaterial, passt sich dem Werkstück optimal an
  • punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Bohrungen
  • der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt,rostfrei
Drahtlänge:
20 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Drehzahl:
20000 U/min
Durchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
Typ:
Pinselbürste
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,31*
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,42*
1
€ 9,80*
ab € 2,68*
€ 3,48*
8 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,76*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,06*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509161
ab € 1,75*
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,29*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,37*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,59*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 5,05*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,84*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,59*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.