Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste Stahldraht gewellt 8 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenbürste Stahldraht gewellt 8 x 300 mm
Düsenbürste Stahldraht gewellt 8 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0003816208
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3816208
EAN/GTIN:
     4013349122810
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste

Düsenbürsten mit Draht oder Nylon Besatz in Industriequalität für die Innenbearbeitung: Reinigen, Entstauben, Entgraten, ideal zum Reinigen von Düsen, Tüllen, Schläuchen, Rohren usw..

Produktbeschreibung:

  • mit zweifacher Drahtseele und Öse
  • auch nutzbar zum Reinigen von flexiblen Werkstücken wie Schläuchen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
gewellt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Pinselbürste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,24*
2 Tage
63
25
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,24*
2 Tage
63
1
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 4,27*
5 Tage
60
1
€ 8,90*
ab € 3,58*
€ 4,93*
Lager 415
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 5,49*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 147,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816210
ab € 3,08*
Ähnlich
Osborn
0003816212
ab € 3,22*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,91*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,70*
Ähnlich
Osborn
0003816205
ab € 3,76*
Ähnlich
Osborn
0003816206
ab € 3,61*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.