Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste Stahldraht gewellt INOX 4 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düsenbürste Stahldraht gewellt INOX 4 x 300 mm
Düsenbürste Stahldraht gewellt INOX 4 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0003816304
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3816304
EAN/GTIN:
     4013349339751
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste

Düsenbürsten mit Draht oder Nylon Besatz in Industriequalität für die Innenbearbeitung: Reinigen, Entstauben, Entgraten, ideal zum Reinigen von Düsen, Tüllen, Schläuchen, Rohren usw..

Produktbeschreibung:

  • mit zweifacher Drahtseele und Öse
  • auch nutzbar zum Reinigen von flexiblen Werkstücken wie Schläuchen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
gewellt
Durchmesser:
4 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Pinselbürste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 8,50*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,20*
€ 8,54*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,54*
5 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 7,81*
€ 10,75*
Lager 415
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 274,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816510
ab € 3,74*
Ähnlich
Osborn
0003816512
ab € 3,74*
Ähnlich
Osborn
0002816515
ab € 3,92*
Ähnlich
Osborn
0002816215
ab € 3,43*
Ähnlich
Osborn
0002816520
ab € 3,81*
Ähnlich
Osborn
0002816220
ab € 3,45*
Ähnlich
Osborn
0002816525
ab € 4,32*
Ähnlich
Osborn
0002816225
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,91*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,70*
Ähnlich
Osborn
0003816508
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.