Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste Stahldraht gewellt INOX 5 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düsenbürste Stahldraht gewellt INOX 5 x 300 mm
Düsenbürste Stahldraht gewellt INOX 5 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0003816305
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3816305
EAN/GTIN:
     4013349339768
Suchbegriffe:
Düsenbürste
düsenbürste stahl
düsenbürste
osborn düsenbürsten

Düsenbürsten mit Draht oder Nylon Besatz in Industriequalität für die Innenbearbeitung: Reinigen, Entstauben, Entgraten, ideal zum Reinigen von Düsen, Tüllen, Schläuchen, Rohren usw..

Produktbeschreibung:

  • mit zweifacher Drahtseele und Öse
  • auch nutzbar zum Reinigen von flexiblen Werkstücken wie Schläuchen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
gewellt
Durchmesser:
5 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Pinselbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,91*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,70*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.