Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste Nylon NM 4 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenbürste Nylon NM 4 x 300 mm
Düsenbürste Nylon NM 4 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0003816804
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3816804
EAN/GTIN:
     4013349123084
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste

Düsenbürsten mit Draht oder Nylon Besatz in Industriequalität für die Innenbearbeitung: Reinigen, Entstauben, Entgraten, ideal zum Reinigen von Düsen, Tüllen, Schläuchen, Rohren usw..

Produktbeschreibung:

  • mit zweifacher Drahtseele und Öse
  • auch nutzbar zum Reinigen von flexiblen Werkstücken wie Schläuchen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
Nylon
Durchmesser:
4 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Pinselbürste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
238
1
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 1,80*
2 Tage
238
30
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,86*
4 Tage
152
1
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 2,01*
2 Tage
143
1
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 2,04*
Lager 415
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 2,20*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816805
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.