Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 17 x 45 mm, Stahldraht gewellt vermessingt 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Ø 17 x 45 mm, Stahldraht gewellt vermessingt 0,30 mm
Pinselbürste Ø 17 x 45 mm, Stahldraht gewellt vermessingt 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0008509062
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008509062
EAN/GTIN:
     4013349101396
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Gewellte Pinselbürste in Handwerkerqualität für den Einsatz auf einer Bohrmaschine zum Entrosten, Entlacken, Glätten und Entgraten.

Produktbeschreibung:

  • punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Top Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt,vermessingt
Drahtlänge:
25 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Drehzahl:
4500 U/min
Durchmesser:
17 mm
Länge:
45 mm
Typ:
Pinselbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008509061
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.