| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-osborn0008852002 Herst.-Nr.: 0008852002 EAN/GTIN: 4013349126108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrbürsten mit Nylon-Diamant in High-End-Qualität für die Innenbearbeitung. Produktbeschreibung: - bei der Bearbeitung wird eine bereits vorbereitet Oberfläche weiter geglättet und positiv für den späteren Einsatz beeinflusst
- flexibler Besatz richtet sich bei starker Beanspruchung und Deformierung wieder auf und verhindert Materialbruch
- durch die Hightech Borste kann ein sehr homogenes Bearbeitungsbild erzielt werden
- verzinkter Drehdraht, mit auf Schaft gepresster Messinghülse stabilisiert
- hohe Flexibilität bei hoher Leistung
- einfaches Einspannen in Bohr- und Spannfutter
- Bürstenübermaß von 10-15 % zur Bohrung
Anwendung: - Kantenverrundung, Entgratung von Querbohrungen, Weiterbearbeitung gehonter Oberflächen, Rautiefen werden deutlich verringert
- besonders geeignet für Bearbeitung sehr harter Teile (z. B. Keramikteile), gehärteter Teile, von Präzisionsbauteilen sowie Teilen aus Luft- und Raumfahrt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Antrieb: | Rundschaft 1 mm | Ausführung: | Nylon | Borstenlänge: | 20 mm | Durchmesser: | 2 mm | Körnung: | K400 | Typ: | Rohrbürste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |