Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischleifwalzen Ø 100 x 100 mm, K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischleifwalzen Ø 100 x 100 mm, K60
Artikel-Nr.:
     415-osborn0063410100
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0063410100
EAN/GTIN:
     4013349961419
Suchbegriffe:
Faltenringe
Kombischleifwalzen
Osborn
polieren

Schleifvlieswalzen mit kombiniertem Besatz aus Vlies und Schleifgewebe in Industriequalität zur Vorbereitung eines Satiniervogangs. Ideal zum Entfernen von kleinen Kratzern.

Produktbeschreibung:

  • Schleifgewebe mit Aluminiumoxid
  • erzeugt ein feines Schliffbild
  • alle Walzen werden in neutraler Kartonage geliefert
Weitere Informationen:
Bohrung:
19 mm
Breite:
100 mm
Drehzahl:
5000 U/min
Durchmesser:
100 mm
Körnung:
K60
Typ:
Schleifwalzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0083310100
ab € 14,71*
Ähnlich
Osborn
0043010100
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.