Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø 30x10 mm, S6, K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifer Ø 30x10 mm, S6, K120
Artikel-Nr.:
     415-osborn0123003010
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     123003010
EAN/GTIN:
     4013349152350
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer mit Aluminiumoxid beschichteten Schleiflamellen in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen.

Produktbeschreibung:

  • zum Vorschleifen und Strukturieren
  • Grate und Kratzer können entfernt werden
  • für die Oberflächenbearbeitung von fast allen Bauteilen aus Stahl, Aluminium, NE-Metallen, Holz und Hartkunststoffen
  • homogenes Schliffbild
  • perfekte Anpassung an komplexe Konturen
  • kleine, schwer zugängliche Flächen können optimal bearbeitet werden
  • universell auf vielen unterschiedlichen Materialien einsetzbar
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Borstenlänge:
10 mm
Drehzahl:
25400 U/min
Durchmesser:
30 mm
Körnung:
K120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
153003010
ab € 1,57*
Ähnlich
Osborn
243003010
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.