Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 25 x 50 mm, Schleifborsten rot K80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Ø 25 x 50 mm, Schleifborsten rot K80
Pinselbürste Ø 25 x 50 mm, Schleifborsten rot K80
Artikel-Nr.:
     415-osborn0812509913
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0812509913
EAN/GTIN:
     4060246008310
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Grittyflex Pinselbürste mit abrasivem Besatz in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen. Für alle Materialien geeignet, zum leichten Aufrauen und Glätten von Flächen (abhängig von der Kornstärke), für die Innenbearbeitung. Besonders geeignet für die Holzbearbeitung.

Produktbeschreibung:

  • passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an
  • materialschonende Bürste mit Schleifnylon
  • bei der Benutzung wird immer wieder neues Schleifkorn freigesetzt, sodass die Abtragsleistung gleichmäßig ist
  • verschiedene Kornstärken erzeugen ein unterschiedliches Oberflächenfinish (blau feiner, rot gröber)
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
Schleifborsten
Borstenlänge:
25 mm
Drehzahl:
5000 U/min
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
rot
Länge:
50 mm
Typ:
Pinselbürste
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
7812509913
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.