Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIY Bürsten-Set 5-tlg.


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
DIY Bürsten-Set 5-tlg.
DIY Bürsten-Set 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-osborn1518600005
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1518600005
EAN/GTIN:
     4013349941206
Suchbegriffe:
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz
Pinselset

Fünfteiliges DIY Bürsten Set mit abrasivem Besatz in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • prädestiniert für die Holzbearbeitung
  • Topfbürste für großflächige Bearbeitung
  • Rundbürste für schmale Stellen und Profile
  • Pinselbürste für Innenbearbeitung sowie Ecken und Kanten
  • jegliche Werkstückkontur kann bearbeitet werden
  • praktische SB Verpackung
  • Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Lieferumfang:

  • 1 Rundbürste Ø 50 mm
  • 1 Rundbürste Ø 75 mm
  • 1 Pinselbürste Ø 25 mm
  • 1 Topfbürste 50 mm
  • 1 Topfbürste 75 mm
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Pinselsortimente, pinsel set, Bürsten, Düsenbürste, Fittingbürste, Lochbürste, Osborn, Pinselbürste, Reinigungswerkzeuge, Rohrbürste, Rundbürste, Topfbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 13,91*
€ 16,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,20*
€ 15,71
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 12,87*
€ 15,32
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 12,52*
€ 14,90
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 11,81*
€ 14,05
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 11,57*
€ 13,77
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 9,64*
€ 11,47
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
1418600005
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.