Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 25 mm, Novofilbesatz rostfrei K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Ø 25 mm, Novofilbesatz rostfrei K120
Pinselbürste Ø 25 mm, Novofilbesatz rostfrei K120
Artikel-Nr.:
     415-osborn5702509938
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     5702509938
EAN/GTIN:
     4013349258021
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürsten mit gewelltem Draht in High-End-Qualität zum Einsatz in einem Bürstkopf.

Produktbeschreibung:

  • Schnittkantenentgratung von Rohrenden und Profilen, sowie Flächenentgratungen mit einer exzentrischen, oszillierenden Kreisbewegung
  • hohe Standzeit, dadurch reduzierte Werkzeugkosten
  • schnelles und effizientes Arbeiten
  • durch die exztentrische und oszillierende Kreisbewegung vergrößert sich der Bearbeitungsradius der Bürste
  • alle Profilkonturen können bearbeitet werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Novofil
Drahtlänge:
95 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Durchmesser:
25 mm
Typ:
Pinselbürste
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 32 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 64 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 160 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030493
ab € 22,57*
Ähnlich
Osborn
0002509908
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.