| |
|
| Artikel-Nr.: 415-osborn8103800224 Herst.-Nr.: 8103800224 EAN/GTIN: 4013349580252 |
| |
|
| | |
| Spannschaft für Bohrmaschine oder biegsame Welle zum Einspannen von Polier- und Satinierringen mit Bohrung 10 mm bis Durchmesser 100 mm. Produktbeschreibung: - in praktischer PET-Verpackung mit Euroloch
Weitere Informationen: | | Antrieb: | Rundschaft 6 mm | Durchmesser: | 10 - 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltenringe, Kombischleifwalzen, Osborn, polieren, Polierpaste, Polierset, Santinierwalze, schleifen, Schleiflamellenwalze, Schleifmittel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,91* | € 6,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,92* | € 6,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,13* | € 7,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,25* | € 7,34* | | | | Lager 415 | | | | 4 | | € 6,95* | ab € 6,56* | € 10,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|