Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 10x25 mm S6, Schleifborsten K320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Ø 10x25 mm S6, Schleifborsten K320
Pinselbürste Ø 10x25 mm S6, Schleifborsten K320
Artikel-Nr.:
     415-osborn9906030490
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030490
EAN/GTIN:
     4060246007160
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürste mit abrasivem Siliziumkarbidbesatz in High-End-Qualität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen und Bohrmaschinen zum Entgraten, Kantenverrundung und Oberflächenfinish.

Produktbeschreibung:

  • hohe Flexibilität
  • für Nass- und Trockenarbeit geeignet
  • hohe Standzeit bei optimalen Voraussetzungen
  • geringer Anspressdruck
  • geringe Wärementwicklung
  • beständig gegen schwache Säuren und Laugen
  • kein Zusetzen der Besatzfläche mit Arbeitsrückständen
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
Schleifborsten
Drahtlänge:
25 mm
Drehzahl:
8000 U/min
Durchmesser:
10 mm
Körnung:
K320
Länge:
45 mm
Typ:
Pinselbürste
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 36 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 48 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
3202509911
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.