Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 15x25 mm S6, Schleifborsten K180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Ø 15x25 mm S6, Schleifborsten K180
Pinselbürste Ø 15x25 mm S6, Schleifborsten K180
Artikel-Nr.:
     415-osborn9906030493
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030493
EAN/GTIN:
     4060246007146
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürste mit abrasivem Siliziumkarbidbesatz in High-End-Qualität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen und Bohrmaschinen zum Entgraten, Kantenverrundung und Oberflächenfinish.

Produktbeschreibung:

  • hohe Flexibilität
  • für Nass- und Trockenarbeit geeignet
  • hohe Standzeit bei optimalen Voraussetzungen
  • geringer Anspressdruck
  • geringe Wärementwicklung
  • beständig gegen schwache Säuren und Laugen
  • kein Zusetzen der Besatzfläche mit Arbeitsrückständen
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
Schleifborsten
Drahtlänge:
25 mm
Drehzahl:
5000 U/min
Durchmesser:
15 mm
Körnung:
K180
Länge:
45 mm
Typ:
Pinselbürste
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 36 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 48 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.