Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Syntex weiß D/25 mit Kupplungen, 15 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Bauschlauch Syntex weiß D/25 mit Kupplungen, 15 m
Bauschlauch Syntex weiß D/25 mit Kupplungen, 15 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1020100021
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1020100021
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch d/25
bauschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt
  • hochwertiger, sehr leichter, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • Industrie, Schifffahrt, Baugewerbe, technische Hilfsdienste
  • extrem alterungsbeständig
  • ozon- und UV-beständig
  • verrottungsfest
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
14 bar
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
weiß
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
15 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
D
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
1,45 mm
Weitere Suchbegriffe: osw bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,87*
  
Preis gilt ab 3.500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 3,258* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 7 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Rollen
€ 65,40*
€ 77,83
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 63,77*
€ 75,89
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 62,14*
€ 73,95
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 60,50*
€ 72,00
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 58,87*
€ 70,06
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 57,64*
€ 68,59
pro Rolle
ab 70 Rollen
€ 54,85*
€ 65,27
pro Rolle
ab 3500 Rollen
€ 48,87*
€ 58,16
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2020100003
ab € 28,41*
Ähnlich
OSW
1020100019
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.