Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Syntex weiß A/102 mit Kupplungen, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Bauschlauch Syntex weiß A/102 mit Kupplungen, 10 m
Bauschlauch Syntex weiß A/102 mit Kupplungen, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1020820019
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1020820019
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 110a 10 m
bauschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt
  • hochwertiger, sehr leichter, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • Industrie, Schifffahrt, Baugewerbe, technische Hilfsdienste
  • extrem alterungsbeständig
  • ozon- und UV-beständig
  • verrottungsfest
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Durchmesser:
102 mm
Farbe:
weiß
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
10 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
A
Platzdruck:
35 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
1,90 mm
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,71*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 9,771* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 131,72*
€ 156,75
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 128,43*
€ 152,83
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 125,13*
€ 148,90
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 121,84*
€ 144,99
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 118,54*
€ 141,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 114,26*
€ 135,97
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 108,59*
€ 129,22
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 97,71*
€ 116,27
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2020820070
ab € 73,22*
Ähnlich
OSW
1020820018
ab € 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.