Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Syntex weiß F/150 mit Kupplungen, 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bauschlauch Syntex weiß F/150 mit Kupplungen, 30 m
Bauschlauch Syntex weiß F/150 mit Kupplungen, 30 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1020900026
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1020900026
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
osw bauschlauch
bauschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt
  • hochwertiger, sehr leichter, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • Industrie, Schifffahrt, Baugewerbe, technische Hilfsdienste
  • extrem alterungsbeständig
  • ozon- und UV-beständig
  • verrottungsfest
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Durchmesser:
150 mm
Farbe:
weiß
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
30 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
F
Platzdruck:
35 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,87*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 17,89567* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 716,20*
€ 852,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 675,07*
€ 803,33
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 657,75*
€ 782,72
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 640,45*
€ 762,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 572,74*
€ 681,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 559,57*
€ 665,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 536,87*
€ 638,88
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1020900019
ab € 196,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.